MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=26

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P28B2026
Rubix:A0052709
EAN:3660338302824
MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=26

Technische samenvatting

Steek van de ketting44,45 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=26


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 26 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden26
ISO-code28b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter368,77 mm
Buitendiameter387 mm
Totale breedte120 mm
Kopcirkeldiameter387 mm
€ 974,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.178,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen