MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=40

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B1040
Rubix:01851242
Fabrikant:865887
EAN:3660338200731
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=40

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden40
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=40


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 40 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden40
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter121,4 mm
Buitendiameter125,5 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter125,5 mm
€ 17,74 excl. BTW
/ stuk
€ 21,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen