MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=16
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B3016
Rubix:A0053107
EAN:3660338298820


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 16 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=16
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 16 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 16 |
| ISO-code | 08b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 16 mm |
| Richtdiameter | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 69,5 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 69,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,02 excl. BTW
/ 27 stuks
€ 531,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen