MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=9

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B1009
Rubix:01851361
Fabrikant:865978
EAN:3660338201646
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=9
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden9
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=9


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 09 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden9
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot10 mm
Richtdiameter46,42 mm
Buitendiameter52,6 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter52,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,79 excl. BTW
/ stuk
7,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden