Referenties
Tsubaki:Sprocket 16B2 15T hardened
Rubix:01271812
Fabrikant:21706162015
EAN:8718472596946



Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-2 Z=15 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4622 g |
| Aantal tanden | 15 |
| Buitendiameter | 133 mm |
| Gewicht | 4622 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,55 excl. BTW
/ stuk
€ 68,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen