MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=25 GT
Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P28B2025R
Rubix:02853644
EAN:3660338407543


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=25 GT
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=25 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 28b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Diameter naaf | 180 mm |
| Richtdiameter | 354,66 mm |
| Buitendiameter | 373 mm |
| Totale breedte | 120 mm |
| Kopcirkeldiameter | 373 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.107,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1.340,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 170 dagen