MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=21

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B1021
Rubix:01851346
Fabrikant:865990
EAN:3660338201769
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=21
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=21


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 21 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter106,52 mm
Buitendiameter113,4 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter113,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,68 excl. BTW
/ stuk
22,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden