MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=27 TL1210

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA06B1027
Rubix:01850544
Fabrikant:857107
EAN:3660338123726
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=27 TL1210

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=27 TL1210


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 27 teeth (1210) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf63 mm
Richtdiameter82,02 mm
Buitendiameter86 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter86 mm
€ 14,63 excl. BTW
/ stuk
€ 17,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden