MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=33

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B1033
Rubix:A0052829
EAN:3660338301629
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=33

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden33
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=33


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 33 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden33
ISO-code24b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter400,81 mm
Buitendiameter415,8 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter415,8 mm
€ 352,26 excl. BTW
/ stuk
€ 426,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen