MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=25

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B1025
Rubix:01851350
Fabrikant:865994
EAN:3660338201806
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=25
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=25


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 25 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter126,66 mm
Buitendiameter134 mm
Totale breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,68 excl. BTW
/ stuk
29,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden