MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=25
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B3025
Rubix:A0053055
EAN:3660338299360


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=25
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 25 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 10b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 126,66 mm |
| Buitendiameter | 134 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,21 excl. BTW
/ stuk
€ 74,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen