MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=57 TL3525

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA16B2057
Rubix:01851012
Fabrikant:857345
EAN:3660338126062
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=57 TL3525

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden57
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=57 TL3525


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z57 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden57
ISO-code16b-2
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter naaf175 mm
Richtdiameter461,07 mm
Buitendiameter474 mm
Totale breedte65 mm
Kopcirkeldiameter474 mm
€ 862,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.043,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen