MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=13

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B1013
Rubix:01851387
Fabrikant:866030
EAN:3660338202162
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=13
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=13


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 13 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot14 mm
Richtdiameter79,59 mm
Buitendiameter87,5 mm
Totale breedte35 mm
Kopcirkeldiameter87,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,05 excl. BTW
/ stuk
17,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden