MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=23

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B3023
Rubix:A0052778
EAN:3660338302138
MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=23

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=23


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 23 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
ISO-code24b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter279,8 mm
Buitendiameter294,8 mm
Totale breedte150 mm
Kopcirkeldiameter294,8 mm
€ 756,32 excl. BTW
/ stuk
€ 915,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen