MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=14

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B1014
Rubix:01851443
Fabrikant:866084
EAN:3660338202704
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=14

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=14


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 14 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter114,15 mm
Buitendiameter125 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter125 mm
€ 29,37 excl. BTW
/ stuk
€ 35,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden