MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=36

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B1036
Rubix:01851293
Fabrikant:865938
EAN:3660338201240
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=36
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden36
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=36


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 36 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden36
ISO-code08b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter145,72 mm
Buitendiameter151 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter151 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,79 excl. BTW
/ stuk
34,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen