MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=34
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P05B2034
Rubix:A0053184
EAN:3660338296765


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 8 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 34 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=34
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 34 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 8 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 34 |
| ISO-code | 05b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 12 mm |
| Richtdiameter | 86,7 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Totale breedte | 22 mm |
| Kopcirkeldiameter | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,16 excl. BTW
/ stuk
€ 18,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen