MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=18
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B1018
Rubix:01851447
Fabrikant:866088
EAN:3660338202742


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 18 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=18
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 18 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 18 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 146,28 mm |
| Buitendiameter | 157 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Kopcirkeldiameter | 157 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,32 excl. BTW
/ stuk
€ 57,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden