MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=76 TL3020
Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA12B2076
Rubix:01850906
Fabrikant:857288
EAN:3660338125508


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 76 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=76 TL3020
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z76 dubbele rij
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 76 |
| ISO-code | 12b-2 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Diameter naaf | 140 mm |
| Richtdiameter | 460,99 mm |
| Buitendiameter | 469,9 mm |
| Totale breedte | 51 mm |
| Kopcirkeldiameter | 469,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 498,42 excl. BTW
/ stuk
€ 603,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen