MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=34
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B3034
Rubix:A0052999
EAN:3660338299926


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 34 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=34
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 34 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 34 |
| ISO-code | 12b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 206,46 mm |
| Buitendiameter | 214,6 mm |
| Totale breedte | 70 mm |
| Kopcirkeldiameter | 214,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.759,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 2.129,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen