MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=12
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P20B1012
Rubix:01851481
Fabrikant:866121
EAN:3660338203077


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 12 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=12
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 12 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 12 |
| ISO-code | 20b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 122,68 mm |
| Buitendiameter | 137,8 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Kopcirkeldiameter | 137,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,63 excl. BTW
/ stuk
€ 46,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen