MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=11
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P24B3011
Rubix:A0052789
EAN:3660338302022


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 11 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=11
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 11 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 11 |
| ISO-code | 24b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 135,21 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Totale breedte | 150 mm |
| Kopcirkeldiameter | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 967,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.170,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen