MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=19

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B1019
Rubix:01851485
Fabrikant:866125
EAN:3660338203114
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=19
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=19


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 19 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden19
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter192,91 mm
Buitendiameter208,1 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter208,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,89 excl. BTW
/ stuk
105,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen