MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=13

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P04B1013
Rubix:A0053268
EAN:3660338295553
MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=13

Technische samenvatting

Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=13


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 13 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
ISO-code04-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot8 mm
Richtdiameter25,05 mm
Buitendiameter27,3 mm
Totale breedte10 mm
Kopcirkeldiameter27,3 mm
€ 4,05 excl. BTW
/ stuk
€ 4,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden