MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=57 TL3030

Tandwiel - conische boring type triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B3057
Rubix:01850924
Fabrikant:857300
EAN:3660338125621
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=57 TL3030

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden57
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=57 TL3030


Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 57 teeth (3020) - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden57
ISO-code12b-3
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter345,81 mm
Buitendiameter355,4 mm
Totale breedte51 mm
Kopcirkeldiameter355,4 mm
€ 463,05 excl. BTW
/ stuk
€ 560,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen