MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=26 TL1210
Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA06B1026
Rubix:01850542
Fabrikant:857106
EAN:3660338123719


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 26 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=26 TL1210
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 26 teeth (1210) - C45 Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 26 |
| ISO-code | 06b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 63 mm |
| Richtdiameter | 79,02 mm |
| Buitendiameter | 83 mm |
| Totale breedte | 25 mm |
| Kopcirkeldiameter | 83 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,74 excl. BTW
/ stuk
€ 17,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden