MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=24

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P05B1024
Rubix:A0053227
EAN:3660338296307
MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=24

Technische samenvatting

Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=24


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 24 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden24
ISO-code05b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot8 mm
Richtdiameter61,29 mm
Buitendiameter64,6 mm
Totale breedte24 mm
Kopcirkeldiameter64,6 mm
€ 6,47 excl. BTW
/ stuk
€ 7,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden