MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=30

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B1030
Rubix:01851289
Fabrikant:865934
EAN:3660338201202
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=30
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=30


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 30 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
ISO-code08b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter121,5 mm
Buitendiameter126,1 mm
Totale breedte28 mm
Kopcirkeldiameter126,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,00 excl. BTW
/ stuk
25,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden