MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=50

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P04B1050
Rubix:A0053239
EAN:3660338295843
MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=50

Technische samenvatting

Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden50
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=50


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 50 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden50
ISO-code04-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Richtdiameter95,55 mm
Buitendiameter98 mm
Totale breedte20 mm
Kopcirkeldiameter98 mm
€ 13,47 excl. BTW
/ stuk
€ 16,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen