TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=15 GT TL1615
Kettingwiel TP 15T 16B1/1615 gehard
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:Sprocket 16B1/1615 15T hardened
Rubix:01272464
Fabrikant:21723000340
EAN:8718472598926
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=15 GT TL1615
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1300 g |
| Gewicht | 1,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,45 excl. BTW
/ stuk
€ 33,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

