MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=34

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B1034
Rubix:A0053089
EAN:3660338299025
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=34
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden34
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=34


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 34 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden34
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter172,05 mm
Buitendiameter179 mm
Totale breedte35 mm
Kopcirkeldiameter179 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,79 excl. BTW
/ stuk
44,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen