MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=50

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P05B1050
Rubix:A0053210
EAN:3660338296475
MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=50

Technische samenvatting

Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden50
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=50


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 50 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden50
ISO-code05b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter127,41 mm
Buitendiameter130,7 mm
Totale breedte20 mm
Kopcirkeldiameter130,7 mm
€ 384,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 464,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen