MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=45 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B2045R
Rubix:02853440
EAN:3660338406522
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=45 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=45 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=45 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot39 mm
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter264,12 mm
Buitendiameter377,1 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter377,1 mm
€ 563,94 excl. BTW
/ stuk
€ 682,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden