MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=26 TL2012
Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA08B2026
Rubix:01850682
Fabrikant:857177
EAN:3660338124419


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 26 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=26 TL2012
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z26 dubbele rij
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 26 |
| ISO-code | 08b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 87 mm |
| Richtdiameter | 105,36 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Totale breedte | 32 mm |
| Kopcirkeldiameter | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,37 excl. BTW
/ stuk
€ 41,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen