MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=34

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B1034
Rubix:A0052985
EAN:3660338300059
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=34

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden34
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=34


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 34 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden34
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter275,28 mm
Buitendiameter287 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter287 mm
€ 130,58 excl. BTW
/ stuk
€ 158,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen