MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=25

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B1025
Rubix:01851399
Fabrikant:866042
EAN:3660338202285
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=25
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=25


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 25 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter152 mm
Buitendiameter160 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter160 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,58 excl. BTW
/ stuk
44,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen