MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=45
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B1045
Rubix:01851409
Fabrikant:866052
EAN:3660338202384


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 45 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=45
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 45 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 45 |
| ISO-code | 12b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 23 mm |
| Richtdiameter | 273,1 mm |
| Buitendiameter | 282,5 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Kopcirkeldiameter | 282,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,95 excl. BTW
/ stuk
€ 137,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen