MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=32

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B3032
Rubix:A0052944
EAN:3660338300479
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=32
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden32
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=32


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 32 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden32
ISO-code16b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter29,13 mm
Buitendiameter27 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter27 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
387,26 excl. BTW
/ stuk
468,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen