MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=29

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P28B1029
Rubix:A0052739
EAN:3660338302527
MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=29

Technische samenvatting

Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden29
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=29


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 29 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden29
ISO-code28b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter411,12 mm
Buitendiameter430 mm
Totale breedte75 mm
Kopcirkeldiameter430 mm
€ 546,58 excl. BTW
/ stuk
€ 661,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen