Referenties
Mecaline:P08B1008R
Rubix:02852866
EAN:3660338403675


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=8 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=8 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 8 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 20 mm |
| Richtdiameter | 33,18 mm |
| Buitendiameter | 37,2 mm |
| Totale breedte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden