MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=26 TL1210

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA06B2026
Rubix:01850580
Fabrikant:857125
EAN:3660338123900
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=26 TL1210

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=26 TL1210


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z26 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden26
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf65 mm
Richtdiameter79,02 mm
Buitendiameter83 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter83 mm
€ 15,79 excl. BTW
/ stuk
€ 19,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden