MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=25

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P32B1025
Rubix:A0052644
EAN:3660338303470
MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=25
Technische samenvatting
Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=25


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 25 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
ISO-code32b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter405,33 mm
Buitendiameter425,8 mm
Totale breedte90 mm
Kopcirkeldiameter425,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
495,37 excl. BTW
/ stuk
599,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen