TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=27 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:16B1 27T
Rubix:01271762
Fabrikant:21706000732
EAN:8718472595055
TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=27 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=27 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7442 g
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden27
ISO-code16b-1
Materiaalstaal
Gewicht7442 kg
Totale breedte50 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,42 excl. BTW
/ stuk
88,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen