Referenties
Mecaline:P16B1029R
Rubix:02853368
EAN:3660338406164


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 29 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=29 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=29 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 29 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Diameter naaf | 120 mm |
| Richtdiameter | 234,92 mm |
| Buitendiameter | 245,8 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 245,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,03 excl. BTW
/ stuk
€ 134,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 170 dagen