MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=29

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B2029
Rubix:A0053074
EAN:3660338299162
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=29

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden29
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=29


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 29 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden29
ISO-code10b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter146,83 mm
Buitendiameter153,8 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter153,8 mm
€ 55,32 excl. BTW
/ stuk
€ 66,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen