MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=20 GT TL2012
Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA12B1020R
Rubix:02853836
EAN:3660338408502


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 20 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=20 GT TL2012
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=20 TL2012 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 20 |
| ISO-code | 12b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 90 mm |
| Richtdiameter | 121,78 mm |
| Buitendiameter | 129,7 mm |
| Totale breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,53 excl. BTW
/ stuk
€ 46,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden