MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=76

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B1076
Rubix:A0048683
Fabrikant:883260
EAN:3660338366772
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=76
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden76
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=76


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 76 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden76
ISO-code20b-1
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot40 mm
Diameter naaf150 mm
Totale breedte80 mm
Kopcirkeldiameter783,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
950,53 excl. BTW
/ stuk
1.150,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen