MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=48
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P24B1048
Rubix:A0048674
Fabrikant:883270
EAN:3660338366871


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 48 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=48
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 48 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 48 |
| ISO-code | 24b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 45 mm |
| Diameter naaf | 160 mm |
| Totale breedte | 90 mm |
| Kopcirkeldiameter | 597,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.261,22 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 2.736,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen