MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=18 GT TL2517

Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA16B1018R
Rubix:02853888
EAN:3660338408748
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=18 GT TL2517

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=18 GT TL2517


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=18 TL2517 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf108 mm
Richtdiameter146,28 mm
Buitendiameter157 mm
Totale breedte79,6 mm
€ 64,29 excl. BTW
/ stuk
€ 77,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden