MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=34 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B1034R
Rubix:02853378
EAN:3660338406218
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=34 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden34
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=34 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=34 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden34
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Diameter naaf120 mm
Richtdiameter275,28 mm
Buitendiameter287 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter287 mm
€ 144,76 excl. BTW
/ stuk
€ 175,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen